Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Naarasadapteri 1/2 x 1/2 tuuman npt x putki | AD7GWC 4EHH5

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Naarassovitin 1/2 x 1/2 tuumaa x putki

Varastossa
Tuote: AD7GWC Malli: 0442-00-1512-00Ristiviite: 4EHH5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
YhteysNPT x putki
Pituus3.17 "
MateriaaliTeräs
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-40 - 120 F
Kierteen koko1 / 2-14 "
Putken koko1 / 2 "
TyyppiSuoraan
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Naarasadapteri 1 x 1/2 tuuman Npt x putki | AD7GWE 4EHH7 0442-00-1514-00NPT x putki3.42 "1"1.5 "1 / 2 "€143.63
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Naarasadapteri 1 x 3/4 tuumaa Npt x putki | AD7GWG 4EHH9 1342-00-1514-00NPT x putki4.63 "1"1.5 "3 / 4 "€279.08
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Naarasadapteri 1 x 1 tuuman Npt x putki | AD7GWJ 4EHJ2 1442-00-1514-00NPT x putki3.44 "1"1.5 "1"€330.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Naarassovitin 1/2 x 1/2 tuumaa x putki
€124.94 / yksikkö