Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Naarasadapteri 1 x 3/4 tuumaa Npt x putki | AD7GWG 4EHH9

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 naarassovitin 1 x 3/4 tuuman Npt x putki

Varastossa
Tuote: AD7GWG Malli: 1342-00-1514-00Ristiviite: 4EHH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
YhteysNPT x putki
Pituus4.63 "
MateriaaliTeräs
Putken koko1"
Temp. alue-40 - 120 F
Kierteen koko1.5 "
Putken koko3 / 4 "
TyyppiSuoraan
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Naarasadapteri 1/2 x 1/2 tuuman npt x putki | AD7GWC 4EHH5 0442-00-1512-00NPT x putki3.17 "1 / 2 "1 / 2-14 "1 / 2 "€124.94
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Naarasadapteri 1 x 1/2 tuuman Npt x putki | AD7GWE 4EHH7 0442-00-1514-00NPT x putki3.42 "1"1.5 "1 / 2 "€143.63
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Naarasadapteri 1 x 1 tuuman Npt x putki | AD7GWJ 4EHJ2 1442-00-1514-00NPT x putki3.44 "1"1.5 "1"€330.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 naarassovitin 1 x 3/4 tuuman Npt x putki
€279.08 / yksikkö