Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER WV-1-KIT Automaattinen tyhjennysventtiili 1/4 Npt 500 Psi | AA4MAT 12U302

CONRADER WV-1-KIT Automaattinen tyhjennysventtiili 1/4 Npt 500 Psi

Varastossa
Tuote: AA4MAT Malli: WV-1-KITRistiviite: 12U302

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tyhjennysventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Cycle TimeJoka kerta, kun kompressori käynnistyy ja pysähtyy
Max. Paine500 psi
Min. Paine30 psi
Käyttölämpötila alue450-astetta F
Kokonaissyvyys1.25 "
Kokonaiskorkeus2.68 "
kokonaisleveys1.25 "
Putken koko1 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481200080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennyksen ulostulon halkaisija. (1/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER WV-1-KIT Automaattinen tyhjennysventtiili 1/4 Npt 500 Psi
€94.58 / yksikkö