Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER SRV530-1 / 2-125 Varoventtiilin pehmeä istuin 1/2 tuumaa 125 Psi | AA7GLD 15X914

CONRADER SRV530-1/2-125 turvaventtiili pehmeä istukka 1/2 tuumaa 125 psi

Varastossa
Tuote: AA7GLD Malli: SRV530-1/2-125Ristiviite: 15X914

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaturvaventtiili
(M) NPT-tulo1/2 tuumaa
Rungon materiaaliMessinki
Maks. Lämpötila250 F
Esiasetettu asetus (PSI)125
Nimellinen CFM @ asetettu paine509
TiivistäSilikoni
Kevät17-7 SS
Venttiilin tyyppiPehmeä istuin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2408
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMaks. LämpötilaTiivistäHinta
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-050 Varoventtiili Pehmeä istuin 3/4 tuumaa 50 psi ruostumatonta terästä | AA7GKA 15X887 SRV530-3 / 4-V-SS-050Ruostumaton teräs400 FVitoton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-060 Varoventtiili Pehmeä istuin 3/4 tuumaa 60 psi ruostumaton teräs | AA7GKB 15X888 SRV530-3 / 4-V-SS-060Ruostumaton teräs400 FVitoton€197.23
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-075 Varoventtiili Pehmeä istuin 3/4 tuumaa 75 psi ruostumatonta terästä | AA7GKC 15X889 SRV530-3 / 4-V-SS-075Ruostumaton teräs400 FVitoton€193.28
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-100 Varoventtiili Pehmeä istuin 3 / 4in 100 Psi ruostumaton teräs | AA7GKD 15X890 SRV530-3 / 4-V-SS-100Ruostumaton teräs400 FVitoton€193.28
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-125 Varoventtiili Pehmeä istuin 3 / 4in 125 Psi Ruostumaton Teräs | AA7GKE 15X891 SRV530-3 / 4-V-SS-125Ruostumaton teräs400 FVitoton€193.28
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-150 Varoventtiili Pehmeä istuin 3 / 4in 150 Psi ruostumaton teräs | AA7GKF 15X892 SRV530-3 / 4-V-SS-150Ruostumaton teräs400 FVitoton€193.28
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-175 Varoventtiilin pehmeä istuin 3 / 4in 175 Psi ruostumatonta terästä | AA7GKG 15X893 SRV530-3 / 4-V-SS-175Ruostumaton teräs400 FVitoton€197.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER SRV530-1/2-125 turvaventtiili pehmeä istukka 1/2 tuumaa 125 psi
€67.40 / yksikkö