Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER SRV250-V-SS-050 Varoventtiili Pehmeä istuin 1/4 tuumaa 50 Psi ruostumatonta terästä | AA7GHY 15X862

CONRADER SRV250-V-SS-050 turvaventtiili, pehmeä istukka 1/4 tuumaa 50 psi ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA7GHY Malli: SRV250-V-SS-050Ristiviite: 15X862

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaturvaventtiili
(M) NPT-tulo1/4 tuumaa
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila400 F
Esiasetettu asetus (PSI)50
Nimellinen CFM @ asetettu paine51
TiivistäVitoton
Kevät17-7 SS
Venttiilin tyyppiPehmeä istuin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0428
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONRADER SRV250-V-SS-060 Varoventtiili, pehmeä istuin, 1/4 tuumaa, 60 psi, ruostumaton teräs | AA7GHZ 15X863 SRV250-V-SS-060€94.80
CONRADER SRV250-V-SS-075 Varoventtiili Pehmeä istuin 1/4 tuumaa 75 Psi ruostumatonta terästä | AA7GJA 15X864 SRV250-V-SS-075€94.80
CONRADER SRV250-V-SS-100 Varoventtiili Pehmeä istuin 1/4 tuumaa 100 Psi ruostumatonta terästä | AA7GJB 15X865 SRV250-V-SS-100€96.73
CONRADER SRV250-V-SS-125 Varoventtiili, pehmeä istuin, 1/4 tuumaa, 125 psi, ruostumaton teräs | AA7GJC 15X866 SRV250-V-SS-125€96.73
CONRADER SRV250-V-SS-150 Varoventtiili Pehmeä istuin 1/4 tuumaa 150 psi ruostumatonta terästä | AA7GJD 15X867 SRV250-V-SS-150€94.80
CONRADER SRV250-V-SS-175 Varoventtiili Pehmeä istuin 1/4 tuumaa 175 Psi ruostumatonta terästä | AA7GJE 15X868 SRV250-V-SS-175€94.80
CONRADER SRV250-V-SS-200 Varoventtiili, pehmeä istuin, 1/4 tuumaa, 200 psi, ruostumaton teräs | AA7GJF 15X869 SRV250-V-SS-200€96.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER SRV250-V-SS-050 turvaventtiili, pehmeä istukka 1/4 tuumaa 50 psi ruostumatonta terästä
€94.80 / yksikkö