Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5EB53 Jousitappi Kierreteräs 7/32 X 1 L, 50PK | AE3MNX

APPROVED VENDOR 5EB53 Jousitappi Kierreteräs 7/32 X 1 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AE3MNX Malli: 5EB53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)0.228-0.238 "
Viisteen halkaisija0.215 "
Viistepituuden viite0.065 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)3800
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)0.217-0.224 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliHiiliteräs
Nimellishalkaisija7 / 32 "
Kokonaispituus1"
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppicoiled

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB53 Jousitappi Kierreteräs 7/32 X 1 L, 50PK
€21.20 /pakkaus