Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER RCB-M-HU-100-125 -ohjausventtiilin purku 100-125 Psi | AF8QAF 29FK86

CONRADER RCB-M-HU-100-125 Pilot Valve Unloader 100 - 125 Psi

Varastossa
Tuote: AF8QAF Malli: RCB-M-HU-100-125Ristiviite: 29FK86

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Tuloaukko1 / 4 "
Nupin materiaaliMessinki
Maks. Käyttölämpötila350 Tutkinnot
Maks. Lämpötila350 Tutkinnot
Max. Työpaine125 psi
O-rengasVitoton
pistorasia1 / 8 "
Kokonaissyvyys15 / 16 "
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus3.5 "
Preset100 ja 125
Painealue100 ja 125 PSI
istuimetMessinki
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPurkulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481309000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mitat (LXH) (tuumaa) (3-1 / 2 x 3-1 / 2)
    • Esiasetettu alue (PSI) (100--125)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueTuloaukkoNupin materiaaliMax. TyöpainepistorasiaKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
CONRADER RCB-M-HU-111-133 Ohjausventtiilin purku 111-133 Psi | AB8VAK 29FK87 RCB-M-HU-111-133111 ja 133 PSI1 / 4 "Messinki133 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€29.69
CONRADER RCL-HU-90-120 Ohjausventtiilin purku 90-120 Psi | AF8QAE 29FK85 RCL-HU-90-12090 ja 120 PSI3 / 8 "Alumiini120 psi1 / 4 "1-1 / 2 "4 7 / 32 "4 7 / 32 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER RCB-M-HU-100-125 Pilot Valve Unloader 100 - 125 Psi
€29.69 / yksikkö