CONRADER RCL-HU-90-120 Ohjausventtiilin purku 90-120 Psi | AF8QAE 29FK85

CONRADER RCL-HU-90-120 Pilot Valve Unloader 90 - 120 Psi

Tuote: AF8QAE Malli: RCL-HU-90-120Ristiviite: 29FK85

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Tuloaukko3 / 8 "
Nupin materiaaliAlumiini
Maks. Käyttölämpötila350 Tutkinnot
Maks. Lämpötila350 Tutkinnot
Max. Työpaine120 psi
O-rengasVitoton
pistorasia1 / 4 "
Kokonaissyvyys1-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus4 7 / 32 "
Kokonaispituus4 7 / 32 "
Preset90 ja 120
Painealue90 ja 120 PSI
istuimetMessinki
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPurkulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481309000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mitat (LXH) (tuumaa) (4-7 / 32 x 4-7 / 32)
    • Esiasetettu alue (PSI) (90--120)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueTuloaukkoNupin materiaaliMax. TyöpainepistorasiaKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
CONRADER RCB-M-HU-111-133 Ohjausventtiilin purku 111-133 Psi | AB8VAK 29FK87 RCB-M-HU-111-133111 ja 133 PSI1 / 4 "Messinki133 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€29.69
CONRADER RCB-M-HU-100-125 -ohjausventtiilin purku 100-125 Psi | AF8QAF 29FK86 RCB-M-HU-100-125100 ja 125 PSI1 / 4 "Messinki125 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€29.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER RCL-HU-90-120 Pilot Valve Unloader 90 - 120 Psi