Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER RCB-HU 160-175 Purkulaitteen ohjausventtiili 160-175 Psi | AD4FNW 41H774

CONRADER RCB-HU 160-175 Purkaimen ohjausventtiili 160-175 Psi

Varastossa
Tuote: AD4FNW Malli: RCB-HU 160-175Ristiviite: 41H774

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormaajan ohjausventtiili
(F) NPT-ulostulo1/4 tuumaa
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Tuloaukko1 / 4 "
Nupin materiaaliMessinki
Maks. Käyttölämpötila350 F
Maks. Lämpötila350 F
Max. Työpaine175 PSI
NPT-tulo1 / 8 "
O-rengasVitoton
pistorasia1 / 8 "
Kokonaissyvyys15 / 16 "
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus3.5 "
Painealue160-175 PSI
istuimetMessinki
JousimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Conrader RCB-HU 160-175 tyhjennysventtiilin ohjausventtiili käyttää pneumaattista (ilma)signaalia toisen kytketyn laitteen, kuten kaasun säätimen, käynnistämiseksi, joka hidastaa ja nopeuttaa moottoria paineilmajärjestelmissä. Sitä voidaan käyttää myös tyhjennysventtiilin avaamiseen/sulkemiseen ilman poistamiseksi ilmakehään tai imukuormaajien käyttämiseen liitetyn kompressorin päässä. Tämä purkulaitteen ohjausventtiili sopii erinomaisesti laitteen tehon säätämiseen käyttämällä imuventtiilin purkumekanismia tai kompressorin poistomekanismia, kun paineilman syöttö on suurempi kuin tarve.

Ominaisuudet:

  • Conrader RCB-HU 160-175 purkausventtiilin ohjausventtiilissä on messinkirunko ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu ohjausventtiilipallo korroosionkestävyyttä varten.
  • Tämän venttiilin maksimiasetus viittaa tyhjennyspaineeseen (katkaisu), kun taas minimiasetus tarkoittaa kuormituspainetta (katkaisu).
  • Siinä on kaksi säätöruuvia ja kaksi lukkomutteria kuormitus- ja purkupaineen säätämiseksi.
  • Tällä ohjausventtiilillä on säädettävä painealue 160 - 175 psi.
  • Siinä on vaihdettava tulosuodatin, joka estää epäpuhtauksien pääsyn liitettyihin laitteisiin.
  • Tämä venttiili toimii lämpötiloissa -15 - 400 astetta F.
  • Siinä on 1/4 tuuman FNPT-tulo ja 1/8 tuuman FNPT-ulostulo.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kaksoisohjauksen lukitukset: Tämän purkulaitteen ohjausventtiilin manuaalinen käsinpurkuvipu voidaan korvata näillä kaksoisohjauksilla, joilla vaihdetaan käynnistyksen/pysäytyksen ja jatkuvan käytön välillä sähkömoottorikompressoreissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eri käyttötarkoituksia tällä Conrader RCB-HU 160-175 tyhjennysventtiilillä on?

A.

  • Kaasusäätimet moottorin kierrosluvun säätämiseen.
  • Purkuventtiilit kompressorin säätöön.
  • Tyhjennysventtiilit kondenssiveden poistamiseen järjestelmistä.
  • Normaalisti avaa/sulje venttiilit.
  • Sulkuventtiilit.

K. Mitkä ovat tämän Conrader RCB-HU 160-175 -purkuventtiilin ohjausventtiilin eri asetukset?

A.

  • Tyhjennysasetuspaine tarkoittaa pistettä, jossa venttiili käyttää imukuormaajia tai poistomekanismia kompressorin ilmakehän purkamiseksi.
  • Kuorman asetuspaine tarkoittaa pistettä, jossa purkulaitteen ohjausventtiili käynnistää kompressorin paineilman tuotannon uudelleen käynnistämiseksi.
  • Ero viittaa kuormitus- ja tyhjennyspaineen väliseen painealueeseen.

K. Kuinka säätää tätä Conrader RCB-HU 160-175 tyhjennysventtiiliä?

A.

  • Tasauspyörästön säätöruuvi ja lukkomutteri ovat paineensäätöruuvin ja lukkomutterin alapuolella. Käyttäjien tulee muistaa sijaintinsa ennen säätöä.
  • Tyhjennä järjestelmän ilma järjestelmästä ja tarkasta turvalaite. Löysää sekä eron että paineen säädön lukkomutterit kokonaan ja kierrä sitten eron ruuvia varovasti myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.
  • Irrota paineensäätöruuvi venttiilin rungosta ja asenna se sitten takaisin kiertämällä sitä kaksi täyttä kierrosta.
  • Käynnistä kompressori uudelleen ja lisää sitten painetta halutun kuormituspaineen saavuttamiseksi. Sammuta kompressori.
  • Irrota tasauspyörästön ruuvia 1/3 kierrosta vastapäivään, jotta tyhjennyslaitteet voivat toimia kuten normaalikäytössä. Kiristä tasauspyörästön lukkomutteri.
  • Kun haluttu kuormituspaine on saavutettu, kierrä paineensäätöruuvia hitaasti myötäpäivään. Kun käännät venttiiliä, kuuntele venttiilin latautumista. Se poistaa ilmaa venttiilin rungon yläosasta ja kuuluu sihisevää ääntä. Kun ilma poistuu venttiilirungon yläosasta sihisemällä, kiristä paineensäädön lukkomutteri.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoMax. TyöpainepistorasiaKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusPainealueHinta
CONRADER RCB-HU 115-130 Kuormaajan ohjausventtiili 115-130 Psi | AD4FNU 41H772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI€36.26
CONRADER RCB-HU 135-150 Kuormaajan ohjausventtiili 135-150 Psi | AD4FNV 41H773 RCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI€36.26
CONRADER RCL-HU 115-130 Kuormaajan ohjausventtiili 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
Tarjouspyyntö
CONRADER RCL-HU 135-150 Kuormaajan ohjausventtiili 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
Tarjouspyyntö
CONRADER RCL-HU 160-175 Purkulaitteen ohjausventtiili 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER RCB-HU 160-175 Purkaimen ohjausventtiili 160-175 Psi
€36.26 / yksikkö