CONRADER RCL-HU 135-150 Kuormaajan ohjausventtiili 135-150 Psi | AD4FNY 41H776

CONRADER RCL-HU 135-150 Purkaimen ohjausventtiili 135-150 Psi

Tuote: AD4FNY Malli: RCL-HU 135-150Ristiviite: 41H776

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormaajan ohjausventtiili
(F) NPT-ulostulo1/4 tuumaa
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Tuloaukko3 / 8 "
Nupin materiaaliMessinki
Maks. Käyttölämpötila350 F
Maks. Lämpötila350 F
Max. Työpaine150 psi
NPT-tulo1 / 8 "
O-rengasVitoton
pistorasia1 / 4 "
Kokonaissyvyys1.5 "
Kokonaiskorkeus4.25 "
Kokonaispituus4.25 "
Painealue135-150 PSI
istuimetMessinki
JousimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Esiasetettu alue (PSI) (135-150)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoMax. TyöpainepistorasiaKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusPainealueHinta
CONRADER RCB-HU 115-130 Kuormaajan ohjausventtiili 115-130 Psi | AD4FNU 41H772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI€36.26
CONRADER RCB-HU 135-150 Kuormaajan ohjausventtiili 135-150 Psi | AD4FNV 41H773 RCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI€36.26
CONRADER RCB-HU 160-175 Purkulaitteen ohjausventtiili 160-175 Psi | AD4FNW 41H774 RCB-HU 160-1751 / 4 "175 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "160-175 PSI€36.26
CONRADER RCL-HU 115-130 Kuormaajan ohjausventtiili 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
Tarjouspyyntö
CONRADER RCL-HU 160-175 Purkulaitteen ohjausventtiili 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER RCL-HU 135-150 Purkaimen ohjausventtiili 135-150 Psi