Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER NLG-1-M95-125 Kuormaajan takaiskuventtiili 95-125 Psi-alue | AA7GML 15X944

CONRADER NLG-1-M95-125 Purkuventtiilin takaiskuventtiili 95-125 Psi Alue

Varastossa
Tuote: AA7GML Malli: NLG-1-M95-125Ristiviite: 15X944

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€380.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormaajan sulkuventtiili
HalkeilupaineVähemmän kuin 1 PSI
Kuusiokoko3 / 4 "
Tuloaukko3 / 4 "
Pituus5.5 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila500 F
pistorasia3 / 4 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Tyyppi95-125 painealue

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481909060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtausalue vapaa ilma (CFM) (60)
    • Poppet (15% lasitäytettä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
CONRADER NLG-1-M145-175 Irrotusventtiili 145-175 Psi-alue | AA7GMM 15X945 NLG-1-M145-175145-175 painealue€377.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER NLG-1-M95-125 Purkuventtiilin takaiskuventtiili 95-125 Psi Alue
€380.15 / yksikkö