Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER DBD1-1414 Puhallusventtiili 250 psi 1/4 tuuman NPT | AH9ACN 39FI80

CONRADER DBD1-1414 puhallusventtiili 250 psi 1/4 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: AH9ACN Malli: DBD1-1414Ristiviite: 39EN80

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallusventtiili
(F) NPT-ulostulo1/4
Rungon materiaaliAlumiini
Maks. Lämpötila400 Tutkinnot
Max. Työpaine250
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPurkulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT: n tuuletusaukko (tuumaa): 1/4
    • Messinkirunko: N

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONRADER DBD2-1212 puhallusventtiili 250 psi 1/2 tuuman NPT | AH9ACY 39FI90 DBD2-1212€71.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER DBD1-1414 puhallusventtiili 250 psi 1/4 tuuman NPT
€53.71 / yksikkö