Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER DBD2-1212 puhallusventtiili 250 psi 1/2 tuuman NPT | AH9ACY 39FI90

CONRADER DBD2-1212 puhallusventtiili 250 psi 1/2 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: AH9ACY Malli: DBD2-1212Ristiviite: 39EN90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallusventtiili
(F) NPT-ulostulo1/2
Rungon materiaaliAlumiini
Maks. Lämpötila400 Tutkinnot
Max. Työpaine250
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPurkulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Conrader DBD2-1212 -puhallusventtiiliä käytetään kiertoruuvikompressorisovelluksissa. Se on normaalisti suljettu venttiili, joka vaatii painesignaalin avautumiseen.

Ominaisuudet:

  • Tämä poistoventtiili valvoo ja ohjaa nestevirtausta ja reagoi tilanteisiin, jotka edellyttävät muutosta tämän virtauksen tilavuudessa tai nopeudessa.
  • Siinä on alumiinirakenne ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousimekanismi, joka kohdistaa voiman venttiiliin sulkeakseen sen estäen nesteen pomppimisen takaisin.
  • Se kestää maksimilämpötilan ja -paineen 400 astetta F ja 250 psi vastaavasti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä tulisi olla asennussuunta venttiilin asentamiseksi?

V. Venttiili tulee asentaa pystysuoraan ja pystyasentoon suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi.

K. Mikä on venttiilin tyhjennysreiän tehtävä?

A. Tyhjennysreikä on tarkoitettu estämään kondenssiveden kerääntyminen venttiilin runkoon, mikä saattaa syövyttää sisäosia ja estää venttiilin avautumisen. Tyhjennysaukko putoaa pois mahdollisen poiston turvallisesti hävittämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONRADER DBD1-1414 Puhallusventtiili 250 psi 1/4 tuuman NPT | AH9ACN 39FI80 DBD1-1414€53.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER DBD2-1212 puhallusventtiili 250 psi 1/2 tuuman NPT
€71.37 / yksikkö