ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307614D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 89mm

Varastossa
€ 32.42 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 32.42/ yksikkö
Qty:
€ 32.42

Tuotteen tiedot:

Kevätnopeus4116.9 paunaa / tuumaa
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Suorittaa loppuunJauhemaali
OsastotErittäin vahva käyttö
eräISO D -jousi
VäriHopea
Reikäkoko1.25 "
Vavan koko5 / 8 "
materiaaliKromi silikoniseosterästä
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 307614D Iso D Die Spring USD 31.75mm x 89mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa