Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER D -purkausventtiili 500 psi 1/8 tuuman NPT | AH9ACR 39EN83 / 1525

CONRADER D Purkausventtiili 500 psi 1/8 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: AH9ACR Malli: DRistiviite: 39EN83 / 1525

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistoventtiili
(F) NPT-ulostulo1/8
Rungon materiaaliMessinki
Max. Virtaus20
Maks. Lämpötila400 Tutkinnot
Max. Työpaine500
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPurkulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT: n tuuletusaukko (tuumaa): 1/4
    • Messinkirunko: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoHinta
CONRADER D1 -poistoventtiili, 1/4 tuuman purkaus, 1/8 tuuman pilottitulo FNPT, 1.13 CV: n korkki. | CE7ZBL 1526 D11/4 "pakkaus€43.39
Tarjouspyyntö
CONRADER D2 -poistoventtiili, 1/4 tuuman purkaus FNPT, 1/8 tuuman ohjaustulo FNPT, 1.13 CV: n korkki. | CE7ZBM 1527 D21/4 "FNPT€43.39
Tarjouspyyntö
CONRADER D3 -poistoventtiili, 1/4 tuuman purkaus, 1/8 tuuman pilottitulo FNPT, 1.13 CV: n korkki. | CE7ZBN 1529 D31/4 "pakkaus€43.39
Tarjouspyyntö
CONRADER D4 -poistoventtiili, 1/4 tuuman purkaus FNPT, 1/8 tuuman ohjaustulo FNPT, 1.13 CV: n korkki. | CE7ZBP 1530 D41/4 "FNPT€43.39
Tarjouspyyntö
CONRADER D6-M -purkausventtiili, 1/8 tuuman purkaus MNPT, 1/8 tuuman ohjaustulo FNPT, 1.13 CV: n korkki. | CE7ZBQ 1645 D6-M1/8 "MNPT€43.39
Tarjouspyyntö
CONRADER D7-M -poistoventtiili, 1/4 tuuman purkaus MNPT, 1/8 tuuman pilottitulo FNPT, 1.13 CV: n korkki. | CE7ZBR 7630 D7-M1/4 "MNPT€57.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER D Purkausventtiili 500 psi 1/8 tuuman NPT
€44.53 / yksikkö