Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER CLB1 -venttiili linjassa purkulaitteen 1 tuuman imuaukon kanssa | AA4MAX 12U306 / 0239

CONRADER CLB1-venttiili linjassa purkulaitteen 1 tuuman sisääntulolla

Varastossa
Tuote: AA4MAX Malli: CLB1Ristiviite: 12U306 / 0239

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Halkeilupaine1 psi
Kuusiokoko1.5 "
Tuloaukko1 (F) NPT
Pituus4"
MateriaaliMessinki
Max. Paine500 psi
Maks. Lämpötila450 F
AsennusVaaka tai pystysuora
pistorasia1 (F) NPT
TiivistäMessinki
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Napauta Koko1"
TyyppiLinjassa purkulaitteen portin kanssa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Virtausalue vapaa ilma (CFM) (60)
    • Poppet (15 "lasitäytteinen PTFE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisääntulon kokoeräPoistoaukon kokoHinta
CONRADER CLB112 sisäänrakennettu takaiskuventtiili, 1-1 / 2 tuuman sisääntulo FNPT, 1-1 / 2 tuuman ulostulo FNPT, 60 SCFM | CE7YXC 2695 CLB11260 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line-tarkastusventtiili1-1 / 2 "FNPT€204.85
Tarjouspyyntö
CONRADER CLB112-HF sisäänrakennettu takaiskuventtiili, 1-1 / 2 tuuman sisääntulo FNPT, 1-1 / 2 tuuman ulostulo FNPT, 90 SCFM | CE7YXD 6458 CLB112-HF90 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line-tarkastusventtiili1-1 / 2 "FNPT€273.02
Tarjouspyyntö
CONRADER CLB12 Takaiskuventtiili, 1/2 tuuman FNPT, 500 psi Max. Paine | CE7YXE 55RT90 CLB1220 scfm1/2 "FNPTTarkista Valve1 / 2 "€37.20
CONRADER CLB14 takaiskuventtiili, 1/4 tuuman FNPT, 1/4 tuuman FNPT, 500 psi Max. Paine | CE7YXF 55RT91 CLB1412 scfm1/4 "FNPTTarkista Valve1 / 4 "€25.55
CONRADER CLB34 takaiskuventtiili, 3/4 tuuman FNPT, 3/4 tuuman FNPT, 500 psi Max. Paine | CE7YXG 55RT92 CLB3430 scfm3/4 "FNPTTarkista Valve3 / 4 "€52.67
CONRADER CLB34-HF sisäänrakennettu takaiskuventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo FNPT, 3/4 tuuman ulostulo, 60 SCFM | CE7YXH 0255 CLB34-HF60 scfm3/4 "FNPTIn-Line-tarkastusventtiili3 / 4 "€54.41
Tarjouspyyntö
CONRADER CLB38 takaiskuventtiili, 3/8 tuuman FNPT, 3/8 tuuman FNPT, 500 psi Max. Paine | CE7YXJ 55RT93 CLB3815 scfm3/8 "FNPTTarkista Valve3 / 8 "€37.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER CLB1-venttiili linjassa purkulaitteen 1 tuuman sisääntulolla
€66.31 / yksikkö