Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR SK-R3/16 Thermal Overload Block, 10 - 16 A | AA4KUZ 12T098

CONDOR SK-R3/16 Thermal Overload Block, 10 - 16 A

Varastossa
Tuote: AA4KUZ Malli: SK-R3/16Ristiviite: 12T098

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€62.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerminen ylikuormitus, 10-16 A
Ampeeria10 ja 16
HzEi sovellettavissa
MateriaaliEi määritelty
Vaihe3
Kierteen kokoEi sovellettavissa
Putken kokoEi sovellettavissa
TyyppiYlikuormituksen esto
Jännite600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

kondori SK-R3/16 lämpöylikuormituslohkoja käytetään Condor MDR3 -sarjan painekytkimien kanssa ylikuormitussuojaukseen 3-vaiheisissa laitteissa, kuten ilmakompressoreissa, sekoittimissa, hisseissä ja kuljettimissa. Terminen ylikuormituslohkon sisällä olevat koskettimet avautuvat syntyvän lämmön perusteella, kun yksikön läpi kulkeva virta on riittävän korkea vaurioittamaan kytkettyjä laitteita. Ylikuormitus voi johtua laakerin, akselikytkimen ja moottorin käyttöasetuksen viasta tai ulkoisista tekijöistä, kuten väärästä virransyötöstä.

Ominaisuudet:

  • Condor SK-R3/16 3-vaiheinen terminen ylikuormitussuoja suojaa laitetta katkaisemalla tehoa, jos se kuluttaa liikaa virtaa pitkiä aikoja.
  • Se voidaan säätää haluttuun virran arvoon välillä 10 - 16 A.
  • Tämän Condor SK-R3/16 lämpöylikuormituslohkon maksimijännite on 600 VAC.
  • Raptor Supplies tarjoaa myös Condor SK-R3/10 lämpöylikuormitus joiden virtaluokitus on 6.3 - 10 A.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Condor MDR3 -sarjan painekytkimet: Condor SK-R3/16 lämpöylikuormituslohkoja käytetään korvaamaan näiden painekytkimien vanhat, kuluneet tai vialliset lämpöylikuormitusosat.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2008

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka säädät Condor MDR3 -sarjan painekytkintä?

    A.
  • Irrota painekytkimen kotelo, kun olet irrottanut sen laitteesta.
  • Käännä termisen ylikuormituslohkon päällä oleva keltainen kiekko halutuille virtaluokille.
  • Kytkentä- ja katkaisupaine voidaan asettaa kääntämällä releen kalibrointiruuvia myötäpäivään (lisäämiseksi) tai vastapäivään (pienentämiseksi).
  • Käynnistys- ja katkaisupaineen eroa tai paine-eroa voidaan säätää kalibrointiruuvin vieressä olevalla ruuvilla.
  • Käyttäjät voivat myös vaihtaa vanhat, vialliset tai kuluneet lämpöylikuormituslohkot, purkuventtiilit ja muut osat.
  • Nyt kun painekytkin on asennettu, aseta kotelo takaisin paikalleen ja liitä se haluttuun sovellukseen.

K. Mitä hyötyä lämpöylikuormituslohkosta on?

V. Terminen ylikuormituslohko suojaa sovellusta vaurioilta oikosulun, ylikuormituksen tai ylikuumenemisen yhteydessä. Yleensä terminen ylikuormitusrele aktivoituu havaitsemalla suuren virran aiheuttaman lämmön.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaHzeräVaiheKierteen kokoPutken kokoTyyppiPkg. MääräHinta
CONDOR SK-3 -kosketuslohko ilman On / Off MDR3 -sarjaa AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30Ei sovellettavissaYhteyden esto-Ei sovellettavissaEi sovellettavissaNormaali vaihto1€43.61
CONDOR SK-3S -kosketuslohko, Auto / Off MDR3 -sarja | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30Ei sovellettavissaKontaktilohko Auto / Off-toiminnolla-Ei sovellettavissaEi sovellettavissaNormaali vaihto automaattisella / pois päältä -toiminnolla1€54.32
CONDOR SK-R3/1.0 Terminen ylikuormitus, 3-vaihe, 600 VAC, 0.63 - 1 ampeeri | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VAC0.63 ja 1Ei sovellettavissaTerminen ylikuormitus, 0.63-1 A3Ei sovellettavissaEi sovellettavissaYlikuormituksen esto1€55.19
CONDOR SK-R3 / 1.6 Terminen ylikuormitus 1 - 1.6A 3-vaiheinen MDR3 | AA4KUU 12T093 SK-R3 / 1.6600 VAC1 ja 1.6Ei sovellettavissaTerminen ylikuormitus, 1-1.6 A3Ei sovellettavissaEi sovellettavissaYlikuormituksen esto1€55.19
CONDOR SK-R3 / 2.5 Lämpö ylikuormitus 1.6 - 2.5 A 3-vaiheinen MDR3 | AA4KUV 12T094 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6 ja 2.5Ei sovellettavissaTerminen ylikuormitus, 1.6-2.5 A3Ei sovellettavissaEi sovellettavissaYlikuormituksen esto1€55.19
CONDOR SK-R3 / 4.0 Terminen ylikuormitus 2.5 - 4A 3-vaiheinen MDR3 | AA4KUW 12T095 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5 ja 4Ei sovellettavissaTerminen ylikuormitus, 2.5-4 A3Ei sovellettavissaEi sovellettavissaYlikuormituksen esto1€55.19
CONDOR SK-R3 / 6.3 Terminen ylikuormitus 4 - 6.3A 3-vaiheinen MDR3 | AA4KUX 12T096 SK-R3 / 6.3600 VAC4 ja 6.3Ei sovellettavissaTerminen ylikuormitus, 4-6.3 A3Ei sovellettavissaEi sovellettavissaYlikuormituksen esto1€55.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR SK-R3/16 Thermal Overload Block, 10 - 16 A
€62.46 / yksikkö