Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 6T565 Hihnanosto Xl Musta | AF2FQY

CONDOR 6T565 Nostohihna Xl Musta

Varastossa
Tuote: AF2FQY Malli: 6T565

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelkätuki Stay: n kanssa
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon38 "- 42"
MateriaaliSpandex
KokoXL
Henkselit1-1 / 2 "Irrotettava neulos joustava
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2232
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonKokoLeveysHinta
CONDOR 6T562 Hihnanosto S S | AF2FQV 6T56225 "- 30"S7.75 "€61.36
CONDOR 6T563 Hihnanosto M Musta | AF2FQW 6T56330 "- 34"M8"€61.36
CONDOR 6T564 Nostohihna L Musta | AF2FQX 6T56434 "- 38"L8.5 "€61.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 6T565 Nostohihna Xl Musta
€61.36 / yksikkö