Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 6AF65 Kuorihansikkaat Fleece L Kullanruskea Pr | AE7RZX

CONDOR 6AF65 Chore Gloves Fleece L Kultaruskea Pr

Varastossa
Tuote: AE7RZX Malli: 6AF65

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChore-käsineet
VäriKultaisen ruskea
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Kankaan paino14 oz.
Pituus10.5 "
Liner-materiaaliFleece
MateriaaliFleece
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216003800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKankaan painoeräPituusPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUJ5 Chore Rukkaset Fleece L Kullanruskea Pr | AC3MVF 2UUJ5Kultaisen ruskea16 oz.Chore lapaset10.5 "2€6.48
CONDOR 4NML7 Kuorihansikkaat Fleece L Green Pr | AD8YRR 4NML7Vihreä18 oz.Chore-käsineet10.625 "2€1.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 6AF65 Chore Gloves Fleece L Kultaruskea Pr
€3.71 /pakkaus