Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NML7 Kuorihansikkaat Fleece L Green Pr | AD8YRR

CONDOR 4NML7 Chore Gloves Fleece L Vihreä Pr

Varastossa
Tuote: AD8YRR Malli: 4NML7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChore-käsineet
VäriVihreä
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Kankaan paino18 oz.
Pituus10.625 "
Liner-materiaaliFleece
MateriaaliFleece
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi6216003800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKankaan painoeräPituusPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUJ5 Chore Rukkaset Fleece L Kullanruskea Pr | AC3MVF 2UUJ5Kultaisen ruskea16 oz.Chore lapaset10.5 "2€6.48
CONDOR 6AF65 Kuorihansikkaat Fleece L Kullanruskea Pr | AE7RZX 6AF65Kultaisen ruskea14 oz.Chore-käsineet10.5 "2€3.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NML7 Chore Gloves Fleece L Vihreä Pr
€1.19 /pakkaus