Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5WYR5 Tulenkestävä haalari Oranssi M | AE7CWF

CONDOR 5WYR5 Palonkestävä haalari, oranssi M

Varastossa
Tuote: AE7CWF Malli: 5WYR5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä haalari
IkäryhmäAikuinen
Sulkemistyyppinapsahtaa
VäriOranssi
VäriperheAppelsiinit
KalvosinnappiAvoimet ranteet ja nilkat
Kankaan paino9 oz.
Sopii rinnan kokoon38 - 40 "
Sopii vyötärön kokoon40 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
sisäsauma28 "
MateriaaliPuuvilla
Taskut7
KokoKeskikokoinen
Hihan pituus34.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi6211320010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihan pituusSulkemistyyppiVäriVäriperheSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHinta
CONDOR 5WYR4 Tulenkestävä haalari Oranssi S | AE7CWE 5WYR434 "napsahtaaOranssiAppelsiinit34 - 36 "30 "27 "Pieni€77.88
CONDOR 6NB92 Tulenkestävä haalari Green S | AE9XCU 6NB9234 "painikkeetVihreäVihannekset34 - 36 "30 "27 "Pieni€10.15
CONDOR 6NB97 Tulenkestävä haalari vihreä 3xl | AE9XCZ 6NB9737.75 "painikkeetVihreäVihannekset54 - 56 "50 "32 "3XL€10.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5WYR5 Palonkestävä haalari, oranssi M
€76.58 / yksikkö