Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5T942 Lämmönkestävät käsineet Valkoinen / keltainen Rust Xl - 1 pari AE6HZU

CONDOR 5T942 lämmönkestävät käsineet valkoinen/keltainen ruoste Xl - 1 pari

Varastossa
Tuote: AE6HZU Malli: 5T942

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
pinnoitenitriili
Päällystyskuvioitu
VäriValkoinen / keltainen / ruoste
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Pituus10.75 "
Liner-materiaaliPuuvilla / polyesteri
MateriaaliKevlar (R) / Puuvilla
Maks. Lämpötila400-astetta F
KokoXL
Peukalon tyyliKäännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6116105510
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLiner-materiaaliMaks. LämpötilaKokoPeukalon tyyliPkg. MääräHinta
CONDOR 5MPK4 lämpöä kestävät käsineet vihreä L puuvilla - 1 pari | AE4THC 5MPK4Vihreä / luonnollinen10.5 "vuoriton200-astetta FLsiipi2€10.97
CONDOR 5MPK5 Lämmönkestävät käsineet Vihreä/luonnollinen S - 1 pari | AE4THD 5MPK5Vihreä / luonnollinen9"vuoriton200-astetta FSsiipi2€8.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5T942 lämmönkestävät käsineet valkoinen/keltainen ruoste Xl - 1 pari
€20.06 /pakkaus