Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5MPK4 lämpöä kestävät käsineet vihreä L puuvilla - 1 pari | AE4THC

CONDOR 5MPK4 lämmönkestävät käsineet vihreä L puuvilla - 1 pari

Varastossa
Tuote: AE4THC Malli: 5MPK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
VäriVihreä / luonnollinen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Pituus10.5 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliKevlar (R) / Puuvilla
Maks. Lämpötila200-astetta F
KokoL
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLiner-materiaaliMaks. LämpötilaKokoPeukalon tyyliPkg. MääräHinta
CONDOR 5MPK5 Lämmönkestävät käsineet Vihreä/luonnollinen S - 1 pari | AE4THD 5MPK5Vihreä / luonnollinen9"vuoriton200-astetta FSsiipi2€8.66
CONDOR 5T942 Lämmönkestävät käsineet Valkoinen / keltainen Rust Xl - 1 pari AE6HZU 5T942Valkoinen / keltainen / ruoste10.75 "Puuvilla / polyesteri400-astetta FXLKäännettävä2€20.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5MPK4 lämmönkestävät käsineet vihreä L puuvilla - 1 pari
€10.97 /pakkaus