Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5T355 Lämmönkestävät käsineet Tan Thermonol - 1 pari | AE6HVL

CONDOR 5T355 Lämmönkestävät Käsineet Tan Thermonol - 1 pari

Varastossa
Tuote: AE6HVL Malli: 5T355

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
VäriRusketus
LeikkausClute
Kankaan paino22 oz.
Pituus14 "
Liner-materiaaliVilla
MateriaaliKevlar (R) / Puuvilla
Maks. Lämpötila662-astetta F
KokoOne Size
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi6116926440
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
CONDOR 5T354 Lämmönkestävät hansikkaat Tan Thermonol - 1 pari | AE6HVK 5T35411 "2€86.56
CONDOR 5T356 Lämmönkestävät käsineet Tan Thermonol - 1 pari | AE6HVM 5T35618 "2€105.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5T355 Lämmönkestävät Käsineet Tan Thermonol - 1 pari
€93.79 /pakkaus