Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5PE84 kuljettajan hansikkaat halkaisijanahka harmaa Xl Pr | AE6AWC

CONDOR 5PE84 Kuljettajat Käsineet Haljasnahka Harmaa Xl Pr

Varastossa
Tuote: AE6AWC Malli: 5PE84

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriHarmaa
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaB / C
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaalivuoriton
KokoXL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2MCZ3 kuljettajan hansikkaat halkaisijanahka harmaa 2xl Pr | AC2QWU 2MCZ32XL2€6.13
CONDOR 5PE81 kuljettajakäsineet halkaisijanahka harmaa S Pr AE6AVZ 5PE81S2€6.13
CONDOR 5PE82 kuljettajan hansikkaat halkaistu nahka harmaa M Pr AE6AWA 5PE82M2€6.13
CONDOR 5PE83 Kuljettajan käsineet Split Nahka Harmaa L Pr | AE6AWB 5PE83L2€6.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5PE84 Kuljettajat Käsineet Haljasnahka Harmaa Xl Pr
€6.13 /pakkaus