Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5NVE8 Näkyvä liivi, luokka 2 5xl oranssi | AE4XRT

CONDOR 5NVE8 High Visibility Vest Class 2 5xl Oranssi

Varastossa
Tuote: AE4XRT Malli: 5NVE8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
IkäryhmäAikuinen
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiVetoketju
VäriOranssi
Sopii rinnan kokoon59 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus26.875 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut0
Taskut (sisällä)3
Taskut (ulkopuolella)2
taskut2 ulkopuolella kynänpidikkeillä, 2 suurta sisäpuolta ja 1 matkapuhelimen sisäpuolella
Koko5XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoRaita väriHinta
CONDOR 1YAG4 Näkyvä liivi, luokka 2 M oranssi | AB4HEX 1YAG449 "22 "MHopea€15.62
CONDOR 1YAL6 Näkyvä liivi, luokka 2 2xl oranssi | AB4HGD 1YAL654 "24.437 "2XLKalkki / hopea€33.51
CONDOR 1YAL7 Näkyvä liivi, luokka 2 3xl oranssi | AB4HGE 1YAL756 "25.187 "3XLKalkki / hopea€33.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5NVE8 High Visibility Vest Class 2 5xl Oranssi
€25.06 / yksikkö