Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5JK50 Neulottu pisteviiva käsine Poly / puuvilla Miesten L Pr AE4CXV

CONDOR 5JK50 Neulottu pilkullinen käsine poly/puuvilla Miesten L Pr

Varastossa
Tuote: AE4CXV Malli: 5JK50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAmbidextrous Knit -käsineet
Pinnoitteen peittoKaksipuolinen
VäriNatural / Black
Grip-materiaaliPVC
Grip-kuvioDots
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoL
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116105510
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnoitteen peittoVärieräKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUJ6 neulotut käsineet, neulottu ranneke, puuvilla, XL Koko | AX3LYF 2UUJ6KokoNeutraaliNeulo käsineetXL2€1.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5JK50 Neulottu pilkullinen käsine poly/puuvilla Miesten L Pr
€1.60 /pakkaus