Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YP33 Kittiveitsi joustava 2 tuuman muovi / kumi | AE2NKF

WESTWARD 4YP33 Kittiveitsi joustava 2 tuuman muovi/kumi

Varastossa
Tuote: AE2NKF Malli: 4YP33

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsi
Terän pituus3.5 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiJoustava, Full Tang
Terän leveys2"
VäriMusta / sininen
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliMuovi / kumi teräspäällä
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän pituusTerän materiaaliKokonaispituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoiluHinta
WESTWARD 13A662 Kittiveitsi Flex Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBC 13A662polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Joustava, Full Tang1.25 "MustaKavennettu€5.05
WESTWARD 13A663 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Steel/s. 1-1/4 | AA4RBD 13A663polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Jäykkä, Full Tang1.25 "MustaKavennettu€5.63
WESTWARD 13A665 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Steel/s. 1-1/2 | AA4RBF 13A665polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Jäykkä, Full Tang1.5 "MustaKavennettu€5.64
WESTWARD 13A666 Kittiveitsi Flex Full Tang Steel / pp 2 tuumaa | AA4RBG 13A666polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Joustava, Full Tang2"MustaKavennettu€6.04
WESTWARD 13A667 Kittiveitsi Jäykkä Full Tang Teräs / pp 2 tuumaa | AA4RBH 13A667polypropeeni3.75 "Hiiliteräs7.25 "Jäykkä, Full Tang2"MustaKavennettu€6.67
WESTWARD 13A669 Kittiveitsi Flex Fulltang Teräs / puu 1-1 / 4 | AA4RBK 13A669Puu3.75 "Hiiliteräs7.25 "Joustava, Full Tang1.25 "LuonnollinenKavennettu€8.37
WESTWARD 13A670 Kittiveitsi jäykkä teräs / puu 1-1 / 4 tuumaa | AA4RBL 13A670Puu3.75 "Hiiliteräs7.25 "Jäykkä, Full Tang1.25 "LuonnollinenKavennettu€8.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YP33 Kittiveitsi joustava 2 tuuman muovi/kumi
€12.19 / yksikkö