Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5AJ47 Leikkaa kestävä hiha/peukalonreikä 10 tuumaa | AE3BAW

CONDOR 5AJ47 leikkaussuojaholkki/peukaloreikä 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3BAW Malli: 5AJ47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hihansää
ANSI / ISEA-hankaustaso2
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
VäriKeltainen
Pituus10 "
MateriaaliKevlar (oik.)
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusKokoHihatyyliHinta
CONDOR 2AF37 Leikkaa kestävä holkki / peukalonreikä 14 tuumaa | AB8YEN 2AF37Leikkaa kestävä hihansää14 "One SizePeukalonreiän kanssa€13.16
CONDOR 2AG29 Leikkaa kestävä hiha/peukalonreikä 18 tuumaa | AB8YGF 2AG29Leikkaa kestävä hihansää18 "One SizePeukalonreiän kanssa€13.98
CONDOR 3AM12 Leikattu kestävä holkki 14 tuumaa | AC8JBR 3AM12Leikkaa kestävä hiha14 "One SizeIlman peukalonreikää€14.19
CONDOR 3BC99 Leikattu kestävä holkki / peukalonreikä 24 tuumaa | AC8LEJ 3BC99Leikkaa kestävä hihansää24 "One SizePeukalonreiän kanssa€18.57
CONDOR 5AH26 Leikattu kestävä holkki 24 tuumaa | AE3AUQ 5AH26Leikkaa kestävä hiha24 "One SizeIlman peukalonreikää€41.62
CONDOR 6AH87 leikkaussuojaholkki 18 tuumaa | AE7TLG 6AH87Leikkaa kestävä hiha18 "One SizeIlman peukalonreikää€15.97
CONDOR 38AV60 Leikattu kestävä hiha, jossa on peukalo | AH7RMH 38AV60Leikkaa kestävä hiha12 "Yleismaailmallinen-€9.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5AJ47 leikkaussuojaholkki/peukaloreikä 10 tuumaa
€7.61 / yksikkö