Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 53YM81 keltainen/vihreä hopearaidalla liikenneliivi, vetoketjukiinnitys, M | CD2MEK

CONDOR 53YM81 keltainen/vihreä hopeakaistaisella liikenneliivillä, vetoketjukiinnitys, M

Varastossa
Tuote: CD2MEK Malli: 53YM81

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusEi arvioitu
SulkemistyyppiVetoketju
VäriKeltainen / vihreä
Sopii rinnan kokoon40 "- 42"
Vaarariskiluokka (HRC)Ei sovellettavissa
Pituus28 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
Taskut5
Taskut (sisällä)1
Taskut (ulkopuolella)4
KokoM
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii rinnan kokoonPituusMateriaaliTaskutKokoHinta
CONDOR 11K788 Oranssi/Punainen hopearaidalla liikenneliivi, vetoketjukiinnitys, 5XL | CD2HFU 11K788Oranssinpunainen64 "- 66"26 "Polyesteri-verkko35XL€34.85
CONDOR 53YM73 Oranssi/Punainen hopearaidalla liikenneliivi, vetoketjukiinnitys, M | CD2MEG 53YM73Oranssinpunainen40 "- 42"28 "Polyesteri-verkko5M€37.80
CONDOR 53YM74 Oranssi/Punainen hopearaidalla liikenneliivi, vetoketjukiinnitys, L | CD2MEH 53YM74Oranssinpunainen44 "- 46"29 "Polyesteri-verkko5L€37.80
CONDOR 53YM75 Oranssi/Punainen hopearaidalla liikenneliivi, vetoketjukiinnitys, XL | CD2MEJ 53YM75Oranssinpunainen48 "- 50"30 "Polyesteri-verkko5XL€37.59
CONDOR 53YM82 keltainen/vihreä hopearaidalla liikenneliivi, vetoketjukiinnitys, L | CD2MEL 53YM82Keltainen / vihreä44 "- 46"29 "Polyesteri-verkko5L€37.59
CONDOR 53YM83 keltainen/vihreä hopearaidalla liikenneliivi, vetoketjukiinnitys, XL | CD2MEM 53YM83Keltainen / vihreä48 "- 50"30 "Polyesteri-verkko5XL€37.59
CONDOR 53YM84 keltainen/vihreä hopearaidalla liikenneliivi, vetoketju, 2XL | CD2MEN 53YM84Keltainen / vihreä52 "- 54"30 "Polyesteri-verkko52XL€37.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 53YM81 keltainen/vihreä hopeakaistaisella liikenneliivillä, vetoketjukiinnitys, M
€37.59 / yksikkö