Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4XUA1 kertakäyttöiset hihat, kirkas 18 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AE2JUR

CONDOR 4XUA1 kertakäyttöiset hihat, kirkkaat 18 tuuman pituus - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE2JUR Malli: 4XUA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöiset hihat
VäriPoista valinta
KalvosinnappiJoustava
Pituus18 "
Materiaalipolyeteeni
Koko18 "
Paksuus1.25 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3926209050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4XUA1 on 8AKM7: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoPaksuusPkg. MääräHinta
CONDOR 2KTT9 18 tuuman hihat polypropyleeni valkoinen - 200 kpl pakkaus | AC2JYV 2KTT9Valkoinenpolypropeeni18 1 / 2 "0.32mm200€95.09
CONDOR 32KF54 Kertakäyttöiset hihat Valkoinen 18 tuuman pituus PK100 | AH3HXJ 32 KF54Valkoinenpolypropeeni18 "-100€38.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4XUA1 kertakäyttöiset hihat, kirkkaat 18 tuuman pituus - 100 kpl
€22.02 /pakkaus