Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2KTT9 18 tuuman hihat polypropyleeni valkoinen - 200 kpl pakkaus | AC2JYV

CONDOR 2KTT9 18 tuuman hihat polypropeeni valkoinen - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AC2JYV Malli: 2KTT9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöiset hihat
VäriValkoinen
Pituus18 "
Materiaalipolypropeeni
Sauman tyyliYhdistetty
Koko18 1 / 2 "
Paksuus0.32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi6217109530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoPaksuusPkg. MääräHinta
CONDOR 4XUA1 kertakäyttöiset hihat, kirkas 18 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AE2JUR 4XUA1Poista valintapolyeteeni18 "1.25 milj.100€22.02
CONDOR 32KF54 Kertakäyttöiset hihat Valkoinen 18 tuuman pituus PK100 | AH3HXJ 32 KF54Valkoinenpolypropeeni18 "-100€38.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2KTT9 18 tuuman hihat polypropeeni valkoinen - 200 kpl
€95.09 /pakkaus