Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TXL6 leikkauskestävät hansikkaat, keltaiset ja siniset XL Pr | AD9PJM

CONDOR 4TXL6 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Sinisellä Xl Pr

Varastossa
Tuote: AD9PJM Malli: 4TXL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysRypistyä
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriKeltainen / Sininen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata10
KäsiMolempikätinen
Pituus10.5 "
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
PalmumateriaaliLuonnonkumilateksi
LävistyskestäväEi
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TXL3 leikkauskestävät hansikkaat, keltaiset, sininen S Pr | AD9PJJ 4TXL39.375 "S2€17.88
CONDOR 4TXL4 leikkauskestävät hansikkaat, keltainen M Pr | AD9PJK 4TXL49.875 "M2€17.88
CONDOR 4TXL5 leikkauskestävät käsineet, keltaiset, sininen L Pr | AD9PJL 4TXL510.25 "L2€17.88
CONDOR 4TXL7 Viiltosuojakäsineet keltainen ja sininen 2xl Pr | AD9PJN 4TXL710.625 "2XL2€17.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TXL6 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Sinisellä Xl Pr
€17.88 /pakkaus