Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TXL3 leikkauskestävät hansikkaat, keltaiset, sininen S Pr | AD9PJJ

CONDOR 4TXL3 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Sinisellä S Pr

Varastossa
Tuote: AD9PJJ Malli: 4TXL3

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€21.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysRypistyä
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriKeltainen / Sininen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata10
Pituus9.375 "
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
PalmumateriaaliLuonnonkumilateksi
LävistyskestäväEi
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TXL4 leikkauskestävät hansikkaat, keltainen M Pr | AD9PJK 4TXL49.875 "M2€21.85
CONDOR 4TXL5 leikkauskestävät käsineet, keltaiset, sininen L Pr | AD9PJL 4TXL510.25 "L2€21.85
CONDOR 4TXL6 leikkauskestävät hansikkaat, keltaiset ja siniset XL Pr | AD9PJM 4TXL610.5 "XL2€21.85
CONDOR 4TXL7 Viiltosuojakäsineet keltainen ja sininen 2xl Pr | AD9PJN 4TXL710.625 "2XL2€21.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TXL3 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen Sinisellä S Pr
€21.85 /pakkaus