Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TJZ8 Kuljettajat Käsineet Lehmännahka Xl Keltainen Pr | AD9LWA

CONDOR 4TJZ8 Drivers Gloves Cowhide Xl Yellow Pr

Varastossa
Tuote: AD9LWA Malli: 4TJZ8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliLehmän nahka
VäriKeltainen
LäimäysRCA
LeikkausGunn
Grade nahkaA / B
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalivuoriton
KokoXL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TJT8 Kuljettajan käsineet Cowhide S Yellow Pr | AD9LUJ 4TJT8S2€10.79
CONDOR 4TJX8 Kuljettajat Käsineet Lehmännahka L Keltainen Pr | AD9LVJ 4TJX8L2€10.79
CONDOR 4TJZ4 -ajurikäsineet Cowhide M Yellow Pr | AD9LVX 4TJZ4M2€10.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TJZ8 Drivers Gloves Cowhide Xl Yellow Pr
€10.79 /pakkaus