Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TJW8 Kylmäsuojakäsineet L Keltainen Pr | AD9LVC

CONDOR 4TJW8 Kylmäsuojakäsineet L Kultainen Keltainen Pr

Varastossa
Tuote: AD9LVC Malli: 4TJW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliHirvieläinten nahka
Sulkemistyyppishirred
VäriKullankeltainen
LäimäysLiuku päälle
LeikkausGunn
SormityyliKoko
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliThinsulate
PalmumateriaaliViljan peuranahka
KokoL
OmpelemismateriaaliPolyesterilanka
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1733
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi4203293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TJW6 Kylmäsuojakäsineet M kullankeltainen Pr | AD9LVA 4TJW69.25 "M2€49.36
CONDOR 4TJW7 Kylmäsuojakäsineet S kullankeltainen Pr | AD9LVB 4TJW79"S2€49.36
CONDOR 4TJW9 Kylmäsuojakäsineet Xl Golden Yellow Pr | AD9LVD 4TJW99.75 "XL2€49.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TJW8 Kylmäsuojakäsineet L Kultainen Keltainen Pr
€49.36 /pakkaus