Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TJW6 Kylmäsuojakäsineet M kullankeltainen Pr | AD9LVA

CONDOR 4TJW6 Kylmäsuojakäsineet M Kultainen Keltainen Pr

Varastossa
Tuote: AD9LVA Malli: 4TJW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliHirvieläinten nahka
Sulkemistyyppishirred
VäriKullankeltainen
LäimäysLiuku päälle
LeikkausGunn
SormityyliKoko
Pituus9.25 "
Liner-materiaaliThinsulate
PalmumateriaaliViljan peuranahka
KokoM
OmpelemismateriaaliPolyesterilanka
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1733
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi4203295000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TJW7 Kylmäsuojakäsineet S kullankeltainen Pr | AD9LVB 4TJW79"S2€49.76
CONDOR 4TJW8 Kylmäsuojakäsineet L Keltainen Pr | AD9LVC 4TJW89.5 "L2€49.76
CONDOR 4TJW9 Kylmäsuojakäsineet Xl Golden Yellow Pr | AD9LVD 4TJW99.75 "XL2€49.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TJW6 Kylmäsuojakäsineet M Kultainen Keltainen Pr
€49.76 /pakkaus