Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TJU8 Lämmönkestävät käsineet L kangaspuuvilla - 1 pari | AD9LUM

CONDOR 4TJU8 Lämmönkestävät Käsineet L Canvas Puuvilla - 1 pari

Varastossa
Tuote: AD9LUM Malli: 4TJU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
VäriLuonnollinen
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausClute
Pituus13 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliCanvas säkkikangas puuvilla
Maks. Lämpötila275-astetta F
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi6216003800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysPituusPkg. MääräHinta
CONDOR 4TJY2 Lämmönkestävät käsineet L Kangaspuuvilla - 1 pari | AD9LVL 4TJY2Turvallisuus10.5 "2€8.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TJU8 Lämmönkestävät Käsineet L Canvas Puuvilla - 1 pari
€8.77 /pakkaus