BOSTITCH PT-MC141825GAL1M Kehysnaula, 2-1/2 tuuman pituus, 1000Pk | AC3MXY 2UV99

BOSTITCH PT-MC141825GAL1M kehystysnaula, 2-1/2 tuuman pituus, 1000 pk

Varastossa
Tuote: AC3MXY Malli: PT-MC141825GAL1MRistiviite: 2UV99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma35 Tutkinnot
LajittelutyyppiPaperi
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiKuumasinkitty
Varsi Dia.0.148 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9625
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi7317005508
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH PT-MC141825GAL1M kehystysnaula, 2-1/2 tuuman pituus, 1000 pk
€192.75 /pakkaus