Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4T295 Esiliina musta 45 tuuman | AD9JEU

CONDOR 4T295 Bib esiliina, musta 45 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9JEU Malli: 4T295

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
VäriMusta
Väriperhemustat
Pituus45 "
MateriaaliUlkopuoli: 100% nitriili Sisustus: 100% polyesteriä
Taskut0
Sauman tyyliommeltu
KokoYleismaailmallinen
Paksuus29 milj.
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6210503000
AlkuperämaaCO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriVäriperhePituusMateriaaliSauman tyyliKokoPaksuusPkg. MääräHinta
CONDOR 1N866 Bib -esiliina sininen 45 tuuman pituus - 12 kpl AB2PCV 1N86635 "sininenblues45 "PVCraakaYleismaailmallinen8 milj.12€50.95
CONDOR 1N872 ruokalappu esiliina keltainen 45 tuuman pituus | AB2PCX 1N87235 "KeltainenKeltaiset45 "Kaksoispinnoitettu PVC / NylonraakaYleismaailmallinen12 milj.1€25.83
CONDOR 1N880 Bib -esiliina laivastonsininen 36 tuuman pituus | AB2PDA 1N88027 "Laivastonsininenblues36 "DenimiYhdistettyNA17 milj.1€8.66
CONDOR 3BU46 Esiliina Vihreä 50 tuuman pituus | AC8LFR 3Bu4635 "VihreäVihannekset50 "PVCraakaYleismaailmallinen18 milj.1€25.88
CONDOR 3XE79 Bib -esiliina vihreä 45 tuuman pituus | AD3ACT 3xe7935 "VihreäVihannekset45 "PVC / polyesteriraakaYleismaailmallinen45 milj.1€19.02
CONDOR 4T296 ruokalappu esiliina musta 45 tuuman pituus | AD9JEV 4T29635 "Mustamustat45 "Ulkopuoli: 100% nitriili Sisustus: 100% polyesteriäommeltuYleismaailmallinen16 milj.1€35.04
CONDOR 4T299 Bib-esiliina musta 45 tuuman pituus | AD9JEW 4T29935 "Mustamustat45 "Ulkopuoli: 100% nitriili Sisustus: 100% polyesteriäommeltuYleismaailmallinen16 milj.1€21.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4T295 Bib esiliina, musta 45 tuuman pituus
€35.56 / yksikkö