Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NMU5-kangaskäsineet puuvillaa L Hi Visibility Green Pr | AD8YUG

CONDOR 4NMU5 Canvas Käsineet Puuvilla L Hi Visibility Green Pr

Varastossa
Tuote: AD8YUG Malli: 4NMU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangas käsineet
VäriHyvin näkyvä vihreä
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Kankaan paino9 oz.
Pituus10.25 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliPuuvilla
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6216003800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPinnoitteen peittoPäällystysmateriaaliVäriLäimäysKankaan painoPituusLiner-materiaaliPkg. MääräHinta
CONDOR 2RA13 Käsine Puuvilla S Hyvin näkyvyys Lime Green Pr | AC3AZE 2RA13PuuvillaPisteviiva kämmen ja etusormiPVCHyvin näkyvä Lime GreenNeuloa8 oz.10 2 / 5 "Puuvilla2€2.95
CONDOR 4NMU6-kangaskäsineet puuvillaa L Hi Visibility Orange Pr | AD8YUH 4NMU6Puuvilla--Näkyvä oranssiNeuloa9 oz.10.25 "Puuvilla2€1.10
CONDOR 4NMU7-kangaskäsineet puuvillaa L Hi Visibility Yellow Pr | AD8YUJ 4NMU7Puuvilla--Hyvin näkyvä keltainenNeuloa9 oz.10.25 "Puuvilla2€4.10
CONDOR 20GY75-kangaskäsineet, luonnon L PR | AG9GWR 20KY75Puuvilla / polyesteriEi eristettypäällystämätönLuonnollinenNeuloa ranne8 oz.10.5 "Polyesteri2€2.39
CONDOR 20GY76 Canvas Käsineet Natural L PR | AG9GWT 20KY76Puuvilla / polyesteriEi eristettypäällystämätönLuonnollinenNeuloa ranne12 oz.10.5 "Polyesteri2€2.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NMU5 Canvas Käsineet Puuvilla L Hi Visibility Green Pr
€4.10 /pakkaus