Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NML5 Neulottu käsine Puuvilla Miesten Xl Pr | AD8YRP

CONDOR 4NML5 Knit Glove Cotton Miesten Xl Pr

Varastossa
Tuote: AD8YRP Malli: 4NML5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulo käsineet
VäriLuonnollinen
Mitata7
MateriaaliPuuvilla
KokoXL
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UTZ6 Neulottu käsine Cotton Men 2UTZ6S2€0.93
CONDOR 2UTZ7 Neulottu käsine Cotton Men 2UTZ7L2€0.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NML5 Knit Glove Cotton Miesten Xl Pr
€0.93 /pakkaus