Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NHA6 Kylmäsuojakäsineet M Sininen / keltainen Pr | AD8XQH

CONDOR 4NHA6 Kylmäsuojakäsineet M Sininen/keltainen Pr

Varastossa
Tuote: AD8XQH Malli: 4NHA6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliKudottu puuvilla
PäällystysVedenpitävä
VäriSininen / keltainen
LäimäysTurvamansetti neulotulla ranteella
LeikkausGunn
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliHalkaistua lehmännahkaa
Pituus10 "
Liner-materiaaliVedenpitävä ja Thinsulate
PalmumateriaaliHalkaistua lehmännahkaa
KokoM
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLiner-materiaaliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4NHA7 Kylmäsuojakäsineet L Sininen / keltainen Pr | AG7BQZ 4NHA710.25 "Thinsulate ja vedenpitäväL2€22.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NHA6 Kylmäsuojakäsineet M Sininen/keltainen Pr
€22.86 /pakkaus