Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NHA7 Kylmäsuojakäsineet L Sininen / keltainen Pr | AG7BQZ

CONDOR 4NHA7 Kylmäsuojakäsineet L Sininen/keltainen Pr

Varastossa
Tuote: AG7BQZ Malli: 4NHA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliKudottu puuvilla
PäällystysVedenpitävä
VäriSininen / keltainen
LäimäysTurvamansetti neulotulla ranteella
LeikkausGunn
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliHalkaistua lehmännahkaa
Pituus10.25 "
Liner-materiaaliThinsulate ja vedenpitävä
PalmumateriaaliHalkaistua lehmännahkaa
KokoL
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203291800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLiner-materiaaliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4NHA6 Kylmäsuojakäsineet M Sininen / keltainen Pr | AD8XQH 4NHA610 "Vedenpitävä ja ThinsulateM2€23.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NHA7 Kylmäsuojakäsineet L Sininen/keltainen Pr
€23.09 /pakkaus