Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4JD73 lämmönkestävä lapanen ruskea / valkoinen Xl Pr | AD8DMH

CONDOR 4JD73 Lämmönkestävä Rukkanen Ruskea/valkoinen Xl Pr

Varastossa
Tuote: AD8DMH Malli: 4JD73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävä lapanen
IkäryhmäAikuinen
VäriRuskea / valkoinen
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus10.5 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliTerry Cloth
Maks. Lämpötila450-astetta F
KokoXL
Peukalon tyyliKäännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi6116926410
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLäimäyseräPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4JD74 lämmönkestävät lapaset valkoinen L froteekangas - 1 pari | AD8DMJ 4JD74ValkoinenkujanjuoksuLämmönkestävät lapaset17 "L2€20.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4JD73 Lämmönkestävä Rukkanen Ruskea/valkoinen Xl Pr
€20.58 /pakkaus