Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4JD74 lämmönkestävät lapaset valkoinen L froteekangas - 1 pari | AD8DMJ

CONDOR 4JD74 Lämmönkestävät Rukkaset Valkoinen L Terry Cloth - 1 pari

Varastossa
Tuote: AD8DMJ Malli: 4JD74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät lapaset
VäriValkoinen
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausGunn
Pituus17 "
MateriaaliTerry Cloth
Maks. Lämpötila450-astetta F
KokoL
Peukalon tyyliKäännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6116926410
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLäimäyseräPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4JD73 lämmönkestävä lapanen ruskea / valkoinen Xl Pr | AD8DMH 4JD73Ruskea / valkoinenTurvallisuusLämmönkestävä lapanen10.5 "XL2€20.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4JD74 Lämmönkestävät Rukkaset Valkoinen L Terry Cloth - 1 pari
€20.29 /pakkaus