Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4FPF8 Sähköhansikasuoja 8 Tan / oranssi / musta Pr | AD7NRG

CONDOR 4FPF8 Sähköinen hansikasuoja 8 Tan/oranssi/musta Pr

Varastossa
Tuote: AD7NRG Malli: 4FPF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriRuskea / oranssi / musta
Pituus15 "
MateriaaliLehmän nahka
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4203290800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4FPF7 Sähköhansikasuoja 7 Tan / oranssi / musta Pr | AD7NRF 4FPF772€46.87
CONDOR 4JD70 Sähkökäsineiden suoja 10 Tan/oranssi/musta Pr | AD8DME 4JD70102€46.87
CONDOR 4JD71 Sähköhansikasuoja 11 Tan/oranssi/musta Pr | AD8DMF 4JD71112€46.87
CONDOR 4JD72 Sähköhansikasuoja 9 Ruskea / oranssi / musta Pr | AD8DMG 4JD7292€46.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4FPF8 Sähköinen hansikasuoja 8 Tan/oranssi/musta Pr
€46.87 /pakkaus