Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4EZC6 -räikkäsuojakotelo Gry 8 x 15-1 / 2 | AD7KUB

CONDOR 4EZC6 Räikkä kasvosuojain 8 x 15-1/2

Varastossa
Tuote: AD7KUB Malli: 4EZC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäsuojus
Päähineen väriHarmaa
Päähineiden materiaaliMuovi
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin väriperhePoista valinta
Visiirin korkeus8"
Visiirimateriaalipolykarbonaatti
Visiirin paksuus0.04 "
Visiirin leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisiirin korkeusHinta
CONDOR 2AUB7 -räikkäsuojakotelo musta 7 x 15-1 / 2in | AB9BDX 2AUB77"€54.59
CONDOR 4EZC2 -räikkäsuojakotelo 9 x 15-1 / 2 | AD7KTX 4EZC29"€51.98
CONDOR 4EZC4 -räikkäsuojakotelo musta 9 x 15-1 / 2in | AD7KTZ 4EZC48.5 "€57.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4EZC6 Räikkä kasvosuojain 8 x 15-1/2
€33.48 / yksikkö