Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 480P36 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LDC

CONDOR 480P36 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli

Varastossa
Tuote: CE9LDC Malli: 480P36

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus7"
Legend tyyliteksti
Käyttölämpötila alue20 - 176 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliVinyyli
Paksuus0.004 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0126
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHohtaa pimeässäKorkeusLegend tyyliKäyttölämpötila aluePaksuusHinta
CONDOR 472U86 Turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LCX 472U86Ei7"teksti20 - 176 astetta F.0.004 "€10.64
CONDOR 472Y78 Turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LCY 472Y78Ei7"Symboli ja teksti20 - 176 astetta F.0.004 "€10.64
CONDOR 480N64 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LCZ 480N64Ei7"Symboli ja teksti20 - 176 astetta F.0.004 "€10.64
CONDOR 480N71 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LDA 480N71Ei7"teksti20 - 176 astetta F.0.004 "€10.64
CONDOR 480N91 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LDB 480N91Ei7"Symboli ja teksti20 - 176 astetta F.0.004 "€10.64
CONDOR 480H45 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta | CE9LDT 480H45Kyllä14 "teksti30 - 175 astetta F.0.01 "€31.20
CONDOR 480H52 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta | CE9LDU 480H52Ei14 "teksti20 - 176 astetta F.0.004 "€7.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 480P36 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli
€10.64 / yksikkö