Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 480H98 Safety Sign, 10 Inch Width, 14 Inch Height, Double Sided, Adhesive Surface | CE9LDW

CONDOR 480H98 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta

Varastossa
Tuote: CE9LDW Malli: 480H98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäKyllä
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus14 "
Legend tyyliteksti
Käyttölämpötila alue30 - 175 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliVinyyli
Paksuus0.01 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHohtaa pimeässäKorkeusLegend tyyliKäyttölämpötila aluePaksuusHinta
CONDOR 472U86 Turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LCX 472U86Ei7"teksti20 - 176 astetta F.0.004 "€10.64
CONDOR 472Y78 Turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LCY 472Y78Ei7"Symboli ja teksti20 - 176 astetta F.0.004 "€10.64
CONDOR 480N64 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LCZ 480N64Ei7"Symboli ja teksti20 - 176 astetta F.0.004 "€10.64
CONDOR 480N71 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LDA 480N71Ei7"teksti20 - 176 astetta F.0.004 "€10.64
CONDOR 480N91 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LDB 480N91Ei7"Symboli ja teksti20 - 176 astetta F.0.004 "€10.64
CONDOR 480P36 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta, vinyyli | CE9LDC 480P36Ei7"teksti20 - 176 astetta F.0.004 "€10.64
CONDOR 480H45 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta | CE9LDT 480H45Kyllä14 "teksti30 - 175 astetta F.0.01 "€31.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 480H98 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, kaksipuolinen, liimapinta
€31.20 / yksikkö